Kennedy

No.4 KARBIDOVY CENTRE VRTAK

SKU:

KEN1589040K

Kč1718.00

Bez DPH

Kč2078.78

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Palcové rozměry
    Určeny k vytváření středících otvorů 60° pro provádění navazujících operací na obrobku.
    Prodloužená životnost nástroje. Lze vrtat i obtížně obrobitelné materiály.
    Vyrobeny podle BS 328.


    Přesnost: Obráběný průměr: 0.0005". Průměr stopky: 0.0010"


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140096943

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Materiál

    Karbid

    Normy splněny

    BS 328

    Obchodní velikost

    No.4

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Styl řezání

    Obyčejné

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    118°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605