noscriptSherwood Vrtáky karbidové středící - 3" . | Cromwell Tools

Sherwood

Vrtáky karbidové středící - 3"

SKU:

SHR1588060K

MPN:

.

Kč1815.00

Bez DPH

Kč2196.15

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Určeny k vytváření středících otvorů 60° pro provádění navazujících operací na obrobku.
    Prodloužená životnost nástroje. Lze vrtat i obtížně obrobitelné materiály.
    Vyrobeny podle BS 328.


    Přesnost: Obráběný průměr: 0.0005". Průměr stopky: 0.0010"


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140187375

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Materiál

    Karbid

    Normy splněny

    BS 328 DIN 333A ISO 2540

    Obchodní velikost

    BS6

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Styl řezání

    Obyčejné

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    118°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605