noscriptSherwood 8x3.15mm KARBIDOVY VRTAK . | Cromwell Tools

Sherwood

8x3.15mm KARBIDOVY VRTAK

SKU:

SHR1588140K

MPN:

.

Kč658.00

Bez DPH

Kč796.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Určeny k vytváření středících otvorů 60° pro provádění navazujících operací na obrobku.
    Prodloužená životnost nástroje. Lze vrtat i obtížně obrobitelné materiály.
    Vyrobeny podle BS 328.


    Přesnost: Obráběný průměr: 0.0005”. Průměr stopky: 0.0010”


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    50mm

    EAN

    5036140187412

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Materiál

    Karbid

    Maximální délka vrtného hrotu

    4.9mm

    Minimální délka vrtného hrotu

    3.9mm

    Normy splněny

    BS 328 ISO 2540 ISO 2541 ISO 866

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr těla

    8mm

    Průměr vrtného hrotu

    3.2mm

    Styl řezání

    Obyčejné

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    118°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605