noscriptCutting Tools | Cromwell Tools

Řezné nástroje

Naše řezné nástroje jsou vysoce kvalitní a odolné, takže bez ohledu na úkol - naše široká nabídka jistě imponuje. Spojujeme obrovský výběr kovových a dřevěných řezných nástrojů, naše nabídka obsahuje něco pro téměř každý podnik a rozpočet.

Zde u společnosti Cromwell máme skladovány řezné nástroje od průkopníků průmyslu, jako jsou Dormer®, SwissTech® a Sandvik Coromant®, stejně jako od mnoha dalších.

Co jsou to řezné nástroje?
Řezné nástroje se skládají z několika nástrojů s konkrétními aplikacemi. Určitě znáte některé z nich, zatímco jiné se používají v specializovaných oblastech. Každodenní řezné nástroje, jako jsou vrtačky, se používají v mnoha odvětvích a mají významné místo i v domácím životě, zatímco položky jako vložky do frézování se používají při průmyslovém obrábění dílů.

Proč řezné nástroje?
Řezné nástroje jsou navrženy speciálně pro přesné a rychlé odstranění nadbytečného materiálu zásob, přičemž zajistí kvalitní povrchovou úpravu. Při řezání je vždy nejlepší použít správný řezný nástroj pro vaši aplikaci vycházející z materiálu a třídy.

Kdy se používají řezné nástroje?
Definice řezného nástroje je ostřený nástroj, který se používá k odstraňování nadbytečného materiálu z pracovního kusu ořezáním. Tento způsob umožňuje tvarování a nastavení rozměrů pracovního kusu podle potřeby a s požadovanou přesností. Ačkoli existuje mnoho různých druhů řezných nástrojů, všechny obvykle dodržují tento stejný základní princip a jsou používány téměř ve všech odvětvích, včetně stavebnictví, strojírenství a metalurgie.

Druhy řezných nástrojů
Existuje několik různých druhů řezných nástrojů vhodných pro širokou škálu aplikací. Abyste našli nástroje, které potřebujete, uvádíme nejběžnější typy řezných nástrojů a jejich použití, abyste si mohli vybrat ten správný nástroj pro úkol.

• Otočný nástroj - Otočné nástroje jsou malé kovové vložky používané v otočných nástrojích pro otočné operace prováděné na soustruhu.

• Vrtačky - Běžnými řeznými nástroji jsou vrtačky, které mají různé formy, ale fungují podobně, vrtají otvor do materiálů pomocí ostří tvarovaného do spirály pro odvádění třísk. Typickým typem vrtačky je jobber drill, což je typický vrták používaný s vrtačkami a je oblíbený mezi nadšenci.

• Frézovací nástroje - Frézy jsou typem nástroje používaného pro frézovací operace prováděné na frézovacím stroji. Existují dva odlišné typy. Solidní frézy jsou nástrojem s osou a lze je zasunout do stroje stejně jako vrták. Frézovací vložky jsou malé kovové kusy, které se vkládají do rotačního nástroje pro vytvoření řezné hrany, jsou převážně používány v rozsáhlých průmyslových aplikacích.

• Gewindeschneidwerkzeuge - Gewindeschneidwerkzeuge sind in der Regel in Form von Gewindebohrern und Schneidkluppen ausgeführt. Gewindebohrer werden verwendet, um Innengewinde in Pilotlöchern zu erzeugen, während Schneidkluppen zum Erzeugen der Außengewinde an Komponenten wie Befestigungselementen verwendet werden.

• Entgratwerkzeuge - Diese Werkzeuge können handgeführt oder maschinenmontiert sein und werden zum Entfernen von Unvollkommenheiten, sogenannten Graten, von der Werkstück verwendet, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen.

• Pily - Nástroje jako pásová pila se používají k odříznutí nadbytečných materiálů nebo k tvarování a konturování pracovních kusů. Tyto ozubené nástroje lze použít na širokou škálu materiálů, jako jsou dřevo, plast a kovy.

Úvahy při výběru řezného nástroje
Při výběru řezného nástroje pro va