Sherwood

Záhlubník 90° HSS (5% Co) 8.3mm

SKU:

SHR0203083J

MPN:

476

Kč210.00

Bez DPH

Kč254.10

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vhodné pro všechny železné a neželezné kovy a tvrdé plasty. Využití pro srážení hran, odhrotování a zapouštění. Lěštěné, 3-břité. Vyrobeno dle DIN 335


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    50mm

    EAN

    5036140269880

    ECLASS Code

    36600201

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 335

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    8.3mm

    Průměr stopky

    6mm

    Typ hlavy

    Vícenásobná flétna

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel zahloubení

    90°

    UNSPSC Code

    23241603