Kč1202.00
Bez DPH
Kč1454.42
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vhodné pro všechny železné a neželezné kovy a tvrdé plasty. Využití pro srážení hran, odhrotování a zapouštění. Lěštěné, 3-břité. Vyrobeno dle DIN 335
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 71mm |
EAN | 5036140269934 |
ECLASS Code | 36600201 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | DIN 335 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 30mm |
Průměr stopky | 12mm |
Typ hlavy | Vícenásobná flétna |
Typ stopky | Přímý |
Úhel zahloubení | 90° |
UNSPSC Code | 23241603 |