noscriptSherwood Zahlubnik HSS (5% Co) 12.5mm . | Cromwell Tools

Sherwood

Zahlubnik HSS (5% Co) 12.5mm

SKU:

SHR0207120K

MPN:

.

Kč685.00

Bez DPH

Kč828.85

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    3 Břitý - Přímá stopka
    Vyrobeny z oceli HSS M35 a jsou vhodné pro snadné odhrotování a srážení hran kovů a plastů. Vyrobeno podle BS 328 : Part 5 : 1983. Úhel 82°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140270107

    ECLASS Code

    36600201

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    12.5mm

    Průměr stopky

    8mm

    Typ hlavy

    Vícenásobná flétna

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel zahloubení

    82°

    UNSPSC Code

    23241603