Kč312.00
Bez DPH
Kč377.52
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Pro zahlubování a začišťování otvorů bez vibrací. Snadné zahloubení do hliníku bez poškození struktury materiálu. Dodáváme v širokém rozsahu povlaků pro speciální aplikace a do různých materiálů. Vyrobeny podle normy BS328 : Part 5 : 1983.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 47mm |
EAN | 5036140162136 |
ECLASS Code | 36600201 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 10.4mm |
Průměr stopky | 6mm |
Typ hlavy | Vícenásobná flétna |
Typ stopky | Přímý |
Úhel zahloubení | 100° |
UNSPSC Code | 23241603 |