Kč1512.00
Bez DPH
Kč1829.52
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeno z HSS oceli M35. Vhodné pro odstraňování otřěpů a srážení hran většiny kovů a plastů.
Přímá stopka. Vrcholový úhel 90°.
Vyroben podle BS 328 : Part 5 : 1983.
Další rozměry najdete v našem katalogu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 37.5mm |
EAN | 5036140269828 |
ECLASS Code | 36600201 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | BS 328 |
Počet fléten | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 10 - 15mm |
Průměr stopky | 10mm |
Typ hlavy | Jedna díra |
Typ stopky | Přímý |
Úhel zahloubení | 90° |
UNSPSC Code | 23241603 |