Kč58.80
Bez DPH
Kč71.15
s DPH
52 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada S100, metrické rozměry
Víceúčelové vrtáky pro méně náročné aplikace, vhodné pro ocel, litinu, mosaz a grafit. Zkrácená stopka 12 mm. Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: standardní, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: 10° - 20°. Tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11.
Vyrobeny podle BS 328: Part 1: 1986/DIN 338.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 70mm |
Délka drážky | 31mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140170346 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 6.5mm |
Normy splněny | DIN 1897 |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Série | S100 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Úhel šroubovice | 10 - 20° |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vrcholový úhel | 118° |