Kč278.00
Bez DPH
Kč336.38
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada S100 - metrické rozměry
Víceúčelové vrtáky pro použití na automatických a revolverových soustruzích. Vhodné pro vrtání do oceli, litiny, legované oceli a tvárné litiny. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje a zajistí vyšší řeznou rychlost. Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: normální, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11.
Vyrobeny podle DIN 1897 RN.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 55mm |
Délka drážky | 22mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140194762 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 4.2mm |
Normy splněny | BS 328 DIN 1897RN |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Série | 2001 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Tloušťka sítě | Formulář A |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vrcholový úhel | 118° |