noscriptSherwood 4.10mm HSS S/S VRTAK | Cromwell Tools

Sherwood

4.10mm HSS S/S VRTAK

SKU:

SHR0251268C

Kč25.50

Bez DPH

Kč30.86

s DPH

SKLADEM (15)

    Přehled

    Řada S100, metrické rozměry
    Víceúčelové vrtáky pro méně náročné aplikace, vhodné pro ocel, litinu, mosaz a grafit. Zkrácená stopka 12 mm. Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: standardní, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: 10° - 20°. Tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11.
    Vyrobeny podle BS 328: Part 1: 1986/DIN 338.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    55mm

    Délka drážky

    22mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140170100

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    4.1mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 1897

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Série

    S100

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Úhel šroubovice

    10 - 20°

    UNSPSC Code

    23241606

    Vrcholový úhel

    118°