noscriptSwissTech 3.40mm HEAVY DUTY KOBALTVRTAK | Cromwell Tools

SwissTech

3.40mm HEAVY DUTY KOBALTVRTAK

SKU:

SWT1252234A

Kč165.00

Bez DPH

Kč199.65

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vyrobeny z rychlořezné oceli s 8% příměsí kobaltu, který zajistí tepelnou odolnost. Pro vrtání do oceli do 1400 N/mm2, nerez oceli, žáruvzdorné oceli a bronzu. Vhodné pro velkosériovou výrobu na automatických strojích. Úhel hrotu: 135°, úhel šroubovice: standardní, tloušťka jádra: zesílená, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11.
    Vyrobeny podle DIN 1897RN


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    52mm

    Délka drážky

    20mm

    EAN

    5036140195349

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    3.4mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 1412C DIN 1897RN

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Série

    2010

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tloušťka sítě

    Formulář C

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    UNSPSC Code

    23241606

    Vrcholový úhel

    135°