noscriptSwissTech 2.50mm TiN POVLAK. VRTAK | Cromwell Tools

SwissTech

2.50mm TiN POVLAK. VRTAK

SKU:

SWT1252025A

Kč372.00

Bez DPH

Kč450.12

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada S100 - metrické rozměry
    Víceúčelové vrtáky pro použití na automatických a revolverových soustruzích. Vhodné pro vrtání do oceli, litiny, legované oceli a tvárné litiny. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje a zajistí vyšší řeznou rychlost. Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: normální, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11.
    Vyrobeny podle DIN 1897 RN.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    43mm

    Délka drážky

    14mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140194687

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    2.5mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 1897RN

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Série

    2001

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tloušťka sítě

    Formulář A

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    UNSPSC Code

    23241606

    Vrcholový úhel

    118°