noscriptSwissTech 11.90mm H/DUTY COBALT STUB + TiN DRILL | Cromwell Tools

SwissTech

11.90mm H/DUTY COBALT STUB + TiN DRILL

SKU:

SWT1252519A

Kč740.00

Bez DPH

Kč895.40

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vyrobeny z rychlořezné oceli s 8% příměsí kobaltu, který zajistí tepelnou odolnost. Pro vrtání do oceli s pevností do 1400 N/mm2, nerez oceli, žáruvzdorné oceli a bronzu. Vhodné pro velkosériovou výrobu na automatických strojích. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje a zajistí vyšší řeznou rychlost. Úhel hrotu: 135°, úhel šroubovice: standardní, tloušťka jádra: zesílená, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11.
    Odpovídá DIN 1897RN. Hrot podle DIN 1412C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    102mm

    Délka drážky

    51mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140268326

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    11.9mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 1897RN

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Série

    2020 Metrikus

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tloušťka sítě

    Formulář C

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    UNSPSC Code

    23241606

    Vrcholový úhel

    135°