Kč23.00
Bez DPH
Kč27.83
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hrot s karbid-wolframovou destičkou a válcovými drážkami. Univerzální vrtáky do omítky a zdiva vhodné pro dílnu a údržbu. DIN 8039.
Standardní délka od 75.0mm do 120.0mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka | 75mm |
EAN | 5036140001374 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
množství balení | 1 |
Průměr vrtáku | 4mm |
Typ stopky | Přímý |
Typ vrtáku | Vrtáky do zdiva |
UNSPSC Code | 27112703 |