Kč158.00
Bez DPH
Kč191.18
s DPH
22 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Pro obecné obrábění
• Použití na slitiny, mírnou ocel a nástrojové oceli
• Dodáváno s broušenými konci ve 15° sklonu
• Materiálová třída: M2
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 4 hüvelyk |
Celková šířka | 3/8 hüvelyk |
ECLASS Code | 21010902 |
Koncový tvar | Čtvercový |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Systém měření | Palcové |
Typ koncového úhlu | Kamion s dřevěným dnem a sklopnými mřížkami |
Úhel zkosení | 15° |
UNSPSC Code | 23242104 |