noscriptSherwood Záhlubník pevný HSS 6mm | Cromwell Tools

Sherwood

Záhlubník pevný HSS 6mm

SKU:

SHR0213600K

Kč715.00

Bez DPH

Kč865.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Válcová stopka, Metrické
    Spirálová drážka se 3 břity. Pro střední zátěž. Používají se pro frézování předvrtaných otvorů při potřebě zapustit hlavu šroubů do obrobku.
    Vyrobeny podle BS328: 5:1983.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    76mm

    EAN

    5036140162358

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    11mm

    Průměr hrotu

    6.4mm

    Typ stopky

    Obyčejné

    UNSPSC Code

    23241603

    Velikost kuželové stopky

    M6

    Velikost šroubu

    M6