noscriptSherwood Vrtáky HSS sada 51ks | Cromwell Tools

Sherwood

Vrtáky HSS sada 51ks

SKU:

SHR0258380K

Kč1332.00

Bez DPH

Kč1611.72

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Průmyslová kvalita, vybrušované, s černěným povrchem. Dodáváme v kazetách.
    Podle BS328 : Part 1 : DIN 338N a ANSI B94 - 11M.


    Sada 51 kusů (mm): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140003354

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    K O P S

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Minimální velikost vrtáku

    1

    Normy splněny

    ANSI B94-11M DIN 338N

    Počet kusů

    51

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Přírůstek velikosti

    0,1 mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ pouzdra

    Kovové

    UNSPSC Code

    23241634

    Včetně velikosti vrtáku

    1mm to 6mm x 0.1mm