Kč1498.00
Bez DPH
Kč1812.58
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Prùmyslová kvalita, vybrušované, s èernìným povrchem. Dodáváme v kazetách.
Vyrobeno podle BS328 : Part 1 :
DIN 338N & ANSI B94 - 11M.
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5 and 13.0mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140002425 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
Kategorie ISO | K O P |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Minimální velikost vrtáku | 1 |
Normy splněny | ANSI B94-11M DIN 338N |
Počet kusů | 25 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Přírůstek velikosti | 0,5 mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ pouzdra | Kovové |
UNSPSC Code | 23241634 |
Včetně velikosti vrtáku | 1mm to 13mm x 0.5mm |