Sherwood

Vrtáky HSS vybrušované sada 21ks

SKU:

SHR0258720K

Kč1098.00

Bez DPH

Kč1328.58

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vrtáky Sherwood Jobber jsou vrtáky pro běžné použití na oceli, litinu, šedou litinu, kujnou litinu, niklovanou mosaz, hliníkové slitiny a grafit. S precizně broušenými drážkami a černou povrchovou úpravou, což je nejpoužívanější povrchová úprava a je to výsledek parního kalení, při kterém pára probíhající kolem výrobku při kalící operaci, vytváří černou oxidační vrstvu. Černé nástroje jsou běžně doporučovány pro práci s kovovými materiály, kdy oxidační vrstva napomáhá odvodu špon, pomáhá rozptylovat teplo zadržováním chladícího prostředku na těle nástroje a také slouží jako prevence proti vzniku skvrn na povrchu nástroje. Sada broušených drážkovaných vrtáků HSS - 7 kusů Průmyslová kvalita. Broušené drážky, modrá povrchová úprava. Dodáváno v popsané kovové krabičce. Vrcholový úhel: 118, úhel stoupání: normální, tloušťka stojny. standardní, úhel odlehčení: 10-20tolerance průměru: h8, tolerance dříku: f11. Vyrobeno dle BS328: část 1 DIN 338N & ANSI B94 - 11M. Sada obsahuje: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64 a 3/8.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140003408

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Minimální velikost vrtáku

    1/16in.

    Normy splněny

    ANSI B94-11M DIN 338N

    Počet kusů

    21

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Přírůstek velikosti

    1/64 hüvelyk

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Palcové

    Typ pouzdra

    Kovové

    UNSPSC Code

    23241634

    Včetně velikosti vrtáku

    10x 75 mm Körvonalas csiszolópapír 400