noscriptSherwood Vrtáky HSS sada 19ks | Cromwell Tools

Sherwood

Vrtáky HSS sada 19ks

SKU:

SHR0258460K

Kč1088.00

Bez DPH

Kč1316.48

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Průmyslová kvalita, vybrušované, s černěným povrchem. Dodáváme v kazetách.
    Podle BS328 : Part 1 : DIN 338N a ANSI B94 - 11M.


    Sada 19 kusů (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140003378

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Minimální velikost vrtáku

    1

    Normy splněny

    ANSI B94-11M BS 328 DIN 338N

    Počet kusů

    19

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Přírůstek velikosti

    0,5 mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Typ pouzdra

    Kovové

    UNSPSC Code

    23241634

    Včetně velikosti vrtáku

    1mm to 10mm x 0.5mm