Kč2792.00
Bez DPH
Kč3378.32
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Sada 19 ks - metrická: 1.0-10.0
Vrtáky Heavy Duty vyrobené z materiálu s příměsí kobaltu s excelentní tepelnou odolností.
Pro vrtání do oceli do 1,400 N/mm2, velmi tvrdého bronzu, nerezové oceli a rovněž do oceli odolné vysoké teplotě nebo kyselinám. Úhel špičky: 135°. Standardní úhel šroubovice i břitu, břit je zesílený. Tolerance průměru: h8. Tolerance stopky: f11. Dodáváme i jednotlivě.
Vyrobeno podle: BS 328, DIN 338B.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140072763 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Minimální velikost vrtáku | 1 |
Normy splněny | DIN 338B |
Počet kusů | 19 |
Povrchová úprava/povlak | Bronzová |
Přírůstek velikosti | 0,5 mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Typ pouzdra | Kovové |
UNSPSC Code | 23241634 |
Včetně velikosti vrtáku | 1mm to 10mm x 0.5mm |