Senator

Vrták HSS kovaný 1/8"

SKU:

SEN0250001H

Kč22.50

Bez DPH

Kč27.23

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vrtáky značky Senator pro nenáročné aplikace jsou kovány z HSS oceli; tím je zajištěna vynikající pevnost a odolnost.
    Vyrobeny podle BS 328 : Part 1 : 1986 a DIN 338 Type N.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Celková délka

    65mm

    Délka drážky

    36mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140158832

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Konstrukce drážky

    Role kovaná

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 388N

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Průměr vrtáku v palcích

    1/8in.

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ drážky

    Spirála

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    118°