noscriptSwissTech 9/64" TiN VRTAK | Cromwell Tools

SwissTech

9/64" TiN VRTAK

SKU:

SWT1255003L

Kč35.00

Bez DPH

Kč42.35

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Palcové rozměry
    Leštěný povrch s TiN povlakem na pracovní části. Pro vrtání do oceli, legované i nelegované ocelolitiny, šedé litiny a tvárné litiny. Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: normální, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11. Metrické rozměry: Vyrobeny podle DIN 338.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    70mm

    Délka drážky

    39mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140197770

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 1412A DIN 338

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Průměr vrtáku v palcích

    9/64in.

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Ztenčené ostří dláta

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    118°