noscriptSwissTech Vrtak HSS-Co TiN se strmousroubovici 7.00mm . | Cromwell Tools

SwissTech

Vrtak HSS-Co TiN se strmousroubovici 7.00mm

SKU:

SWT1251570A

MPN:

.

Kč145.00

Bez DPH

Kč175.45

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Strmý úhel šroubovice usnadní odvod tøísek podél drážky a tak zajistí obrábìnou oblast bez odpadu z obrábìní. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje. Zajistí hladký povlak s nízkým tøením, sníží opotøebení a zpevní øezné hrany.
    Úhel špièky: 130°. Úhel šroubovice: vysoká. Tloušťka jádra: posílena. Reliéf úhel: normální.
    Tolerance prùmìru: h8. Tolerance stopky: f11.
    Vyrobeny podle DIN 338RN. Špièka podle DIN 1412C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    109mm

    Délka drážky

    69mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140267459

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    7mm

    Normy splněny

    DIN 1412C DIN 338

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Hrot TiN

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Formulář C

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Vysoká šroubovice

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    130°