Kč223.00
Bez DPH
Kč269.83
s DPH
44 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 1033 - Metrické rozměry
Příměs 8% kobaltu umožňuje práci při vyšších otáčkách, aniž přitom dojde ke snížení životnosti nástroje, což vede ke zvýšení produktivity. Povlak TiN dále prodlužuje životnost nástroje odvodem tepla z břitu.
Úhel hrotu 135°. Úhel šroubovice 28°. Vyrobeny podle DIN 338 RN.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 101mm |
Délka drážky | 63mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140192676 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Kategorie ISO | K M P |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 6.3mm |
Normy splněny | BS 328 DIN 1412C |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 10 |
Poměr hloubky x průměru | 4xD |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Série | CL60206 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Posílený formulář C |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Třída výrobce | DIN338 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Hrot kopí |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Typ stopky | Přímá stopka |
Úhel šroubovice | 28° |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 135° |