Kč115.00
Bez DPH
Kč139.15
s DPH
20 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Strmý úhel šroubovice usnadní odvod tøísek podél drážky a tak zajistí obrábìnou oblast bez odpadu z obrábìní. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje. Zajistí hladký povlak s nízkým tøením, sníží opotøebení a zpevní øezné hrany.
Úhel špièky: 130°. Úhel šroubovice: vysoká. Tloušťka jádra: posílena. Reliéf úhel: normální.
Tolerance prùmìru: h8. Tolerance stopky: f11.
Vyrobeny podle DIN 338RN. Špièka podle DIN 1412C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 93mm |
Délka drážky | 57mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140267435 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 5.5mm |
Normy splněny | DIN 1412C |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Hrot TiN |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Formulář C |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Dělicí bod |
Typ šroubovice | Vysoká šroubovice |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 130° |