noscriptSwissTech 4.50mm POVLAK. VRTAK PRONEREZ | Cromwell Tools

SwissTech

4.50mm POVLAK. VRTAK PRONEREZ

SKU:

SWT1251245A

Kč222.00

Bez DPH

Kč268.62

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Strmý úhel šroubovice usnadní odvod třísek podél drážky a tak zajistí obráběnou oblast bez odpadu z obrábění.
    Povlak TiN prodlouží životnost nástroje. Zajistí hladký povlak s nízkým třením, sníží opotřebení a zpevní řezné hrany.
    Úhel špičky: 135°.
    Vyrobeny podle DIN 338RN. Špička podle DIN 1412C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    80mm

    Délka drážky

    47mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140194007

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Kategorie ISO

    K M P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    4.5mm

    Normy splněny

    DIN 1412C DIN 338

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    10

    Poměr hloubky x průměru

    4xD

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Série

    CL60208

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Formulář C

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Třída výrobce

    DIN338

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Vysoká šroubovice

    Typ stopky

    Přímá stopka

    Úhel šroubovice

    37°

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    130°