noscriptSwissTech Vrták HSS s TiN povlakem 4.20mm | Cromwell Tools

SwissTech

Vrták HSS s TiN povlakem 4.20mm

SKU:

SWT1255042A

Kč37.00

Bez DPH

Kč44.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Series 1004 - Metrické rozměry
    Leštěný povrch s TiN povlakem na pracovní části. Pro vrtání do oceli, legované i nelegované ocelolitiny, šedé litiny a tvárné litiny. Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: normální, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11. Metrické rozměry: Vyrobeny podle DIN 338.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    75mm

    Délka drážky

    43mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140198142

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Kategorie ISO

    K M P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    HSS

    Metrický průměr vrtáku

    4.2mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 338

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    10

    Poměr hloubky x průměru

    4xD

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Série

    CL60010

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Formulář A

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Třída výrobce

    DIN338

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Ztenčené ostří dláta

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Typ stopky

    Přímá stopka

    Úhel šroubovice

    28°

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    118°