Kč120.00
Bez DPH
Kč145.20
s DPH
35 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 1001 - Metrické rozměry
Vrtáky pro zátìžové aplikace. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje. Zajistí hladký povrch s nízkým tøením, sníží opotøebení a zpevní øezné hrany. Úhel hrotu: 118°. Úhel šroubovice: 28°. Tolerance prùmìru: h8. Tolerance stopky: f11. Vyrobeny podle DIN 338 RN, hrot podle DIN 1412A.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 75mm |
Délka drážky | 43mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140190177 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Kategorie ISO | K M P |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | HSS |
Metrický průměr vrtáku | 4mm |
Normy splněny | BS 328 DIN 1412A |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 10 |
Poměr hloubky x průměru | 4xD |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Série | CL60201 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Třída výrobce | DIN338 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Ztenčené ostří dláta |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Typ stopky | Přímá stopka |
Úhel šroubovice | 28° |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 118° |