noscriptSwissTech 2.50mm TiN POVLAK. VRTAK | Cromwell Tools

SwissTech

2.50mm TiN POVLAK. VRTAK

SKU:

SWT1250025A

Kč113.00

Bez DPH

Kč136.73

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 1001 - Metrické rozměry
    Vrtáky pro zátìžové aplikace. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje. Zajistí hladký povrch s nízkým tøením, sníží opotøebení a zpevní øezné hrany. Úhel hrotu: 118°. Úhel šroubovice: 28°. Tolerance prùmìru: h8. Tolerance stopky: f11. Vyrobeny podle DIN 338 RN, hrot podle DIN 1412A.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    57mm

    Délka drážky

    30mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140190023

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Kategorie ISO

    K M P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    HSS

    Metrický průměr vrtáku

    2.5mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 1412A DIN 338

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    10

    Poměr hloubky x průměru

    4xD

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Série

    CL60201

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Třída výrobce

    DIN338

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Ztenčené ostří dláta

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Typ stopky

    Přímá stopka

    Úhel šroubovice

    28°

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    118°