noscriptSherwood 2.30mm KARBIDOVY S/S VRTAK | Cromwell Tools

Sherwood

2.30mm KARBIDOVY S/S VRTAK

SKU:

SHR1585230K

Kč242.00

Bez DPH

Kč292.82

s DPH

SKLADEM (43)

    Přehled

    Úhel dělené špičky: 118°. Pro všeobecné a průmyslové použití širokého rozsahu kovových a nekovových materiálů. Díky výkonnosti a vylepšené geometrii špičky překonávají standardní karbidové vrtáky. Vyrobeny podle DIN 338. BS 328, DIN 338.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    53mm

    Délka drážky

    27mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140186217

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Karbid

    Materiálová třída

    Mikrozrno

    Metrický průměr vrtáku

    2.3mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 338

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru vrtáku

    h7

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Čtyři fazety

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Úhel šroubovice

    20°

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    118°