Kč183.00
Bez DPH
Kč221.43
s DPH
69 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Úhel dělené špičky: 118°. Pro všeobecné a průmyslové použití širokého rozsahu kovových a nekovových materiálů. Díky výkonnosti a vylepšené geometrii špičky překonávají standardní karbidové vrtáky. Vyrobeny podle DIN 338. BS 328, DIN 338.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 49mm |
Délka drážky | 24mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140186187 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Karbid |
Materiálová třída | Mikrozrno |
Metrický průměr vrtáku | 2mm |
Normy splněny | BS 328 DIN 338 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru vrtáku | h7 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Čtyři fazety |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Úhel šroubovice | 20° |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 118° |