noscriptSwissTech 11.00mm HSS-COBALT H/HELIX DRILL TiN TIPPED . | Cromwell Tools

SwissTech

11.00mm HSS-COBALT H/HELIX DRILL TiN TIPPED

SKU:

SWT1251610A

MPN:

.

Kč452.00

Bez DPH

Kč546.92

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Strmý úhel šroubovice usnadní odvod tøísek podél drážky a tak zajistí obrábìnou oblast bez odpadu z obrábìní. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje. Zajistí hladký povlak s nízkým tøením, sníží opotøebení a zpevní øezné hrany.
    Úhel špièky: 130°. Úhel šroubovice: vysoká. Tloušťka jádra: posílena. Reliéf úhel: normální.
    Tolerance prùmìru: h8. Tolerance stopky: f11.
    Vyrobeny podle DIN 338RN. Špièka podle DIN 1412C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    142mm

    Délka drážky

    94mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140267510

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    11mm

    Normy splněny

    BS 328

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Hrot TiN

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Formulář C

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Vysoká šroubovice

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    130°