Kč103.00
Bez DPH
Kč124.63
s DPH
65 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Příměs 8% kobaltu umožňuje zvýšit otáčky, aniž přitom dojde ke snížení životnosti nástroje, což vede ke zvýšení produktivity.
Úhel šroubovice 28°, úhel hrotu 135°.
Vyrobeny podle DIN 338 RN.
Špička podle DIN 1412C
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 46mm |
Délka drážky | 22mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140191310 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Kategorie ISO | M P |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 1.8mm |
Normy splněny | BS 328 DIN 338 |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 10 |
Poměr hloubky x průměru | 4xD |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Série | CL60373 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Formulář C |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Třída výrobce | DIN338 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Dělicí bod |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Typ stopky | Přímá stopka |
Úhel šroubovice | 28° |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 135° |