noscriptSenator 1-13mmx0.5mm HSS S/S R-FVRTAK SADA | Cromwell Tools

Senator

1-13mmx0.5mm HSS S/S R-FVRTAK SADA

SKU:

SEN0259150K

Kč1520.00

Bez DPH

Kč1839.20

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vrtáky jsou určeny pro nenáročné aplikace. Jsou kovány z HSS oceli, tím je zajištěna vynikající pevnost a odolnost.
    Vyrobeny podle: BS 328 : Part 1 : 1986


    Sada 25 ks (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140003507

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    P

    Konstrukce drážky

    Role kovaná

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Minimální velikost vrtáku

    1

    Normy splněny

    DIN 338N

    Počet kusů

    25

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Přírůstek velikosti

    0,5 mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Typ pouzdra

    Kovové

    UNSPSC Code

    23241634

    Včetně velikosti vrtáku

    1mm to 13mm x 0.5mm