noscriptSenator Vrtáky HSS kované sada 19ks | Cromwell Tools

Senator

Vrtáky HSS kované sada 19ks

SKU:

SEN0259250K

Kč673.00

Bez DPH

Kč814.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z HSS oceli. Nepřetržitá zrnitá struktura, výjímečná pevnost a trvanlivost. Hroty jsou broušeny pro efektivní řezání. Vhodné pro vrtání dřeva, plastů, uhlíku a neušlechtilých ocelí.
    Vyrobeny podle: BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N.


    Sada 19 ks Obsah (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140003514

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    P

    Konstrukce drážky

    Role kovaná

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Minimální velikost vrtáku

    1

    Normy splněny

    DIN 338N

    Počet kusů

    19

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Přírůstek velikosti

    0,5 mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Typ pouzdra

    Kovové

    UNSPSC Code

    23241634

    Včetně velikosti vrtáku

    1mm to 10mm x 0.5mm