Kč3063.00
Bez DPH
Kč3706.23
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vrtáky jsou uloženy v praktickém mobilním kufříku.
Rozsah 1 -10 mm po 0,5 mm.
Jsou kovány z HSS oceli tím zajištěna pevnost a odolnost. Vhodné do dřeva, plastů a uhlíkové oceli. Určeny pro nenáročné aplikace, kde není požadována vysoká efektivita.
Vyrobeny dle BS 328 a DIN 338.
170-dílná sada Složení (mm): 1.0 x 10, 1.5 x 10, 2.0 x 10, 2.5 x 10, 3.0 x 10, 3.5 x 10, 4.0 x 10, 4.5 x 10, 5.0 x 10, 5.5 x 10, 6.0 x 10, 6.5 x 10, 7.0 x 10, 7.5 x 10, 08.0 x 10, 08.5 x 5, 09.0 x 5, 09.5 x 5, 10.0 x 5.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140067165 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
Kategorie ISO | M O P |
Konstrukce drážky | Role kovaná |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Minimální velikost vrtáku | 1 |
Normy splněny | DIN 338N |
Počet kusů | 170 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Přírůstek velikosti | 0,5 mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Typ pouzdra | Kovové |
UNSPSC Code | 23241634 |
Včetně velikosti vrtáku | 1mm to 10mm x 0.5mm |