Sherwood

0.85mm HSS S/S VRTAK

SKU:

SHR0250034G

Kč7.00

Bez DPH

Kč8.47

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada J100
    Víceúčelové vrtáky pro ocel, litinu, šedou litinu, tvárnou litinu, mosaz, slitiny hliníku a grafit. Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: standardní, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: 10° - 20°, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11. Vyrobeny podle BS 328/DIN338RN.
    Povrchová úprava: černěno (Povrchová úprava W) Jedná se o běžnou povrchovou úpravu temperováním ve vodní páře. Vodní pára prochází nad produktem během řízeného temperovacího cyklu a vytváří černou oxidovovou vrstvu. Černěné nástroje jsou vhodné pro běžné aplikace na železné kovy, kdy oxidová vrstva zajistí odvod třísek a tepla zadržením chladicí emulze na povrchu nástroje a zabraňuje rezivění nástroje.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    30mm

    Délka drážky

    10mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140166585

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    0.85mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 338RN

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    118°