Kč21.70
Bez DPH
Kč26.26
s DPH
144 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada J100
Víceúčelové vrtáky pro ocel, litinu, šedou litinu, tvárnou litinu, mosaz, slitiny hliníku a grafit. Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: standardní, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: 10° - 20°, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11. Vyrobeny podle BS 328/DIN338RN.
Povrchová úprava: černěno (Povrchová úprava W) Jedná se o běžnou povrchovou úpravu temperováním ve vodní páře. Vodní pára prochází nad produktem během řízeného temperovacího cyklu a vytváří černou oxidovovou vrstvu. Černěné nástroje jsou vhodné pro běžné aplikace na železné kovy, kdy oxidová vrstva zajistí odvod třísek a tepla zadržením chladicí emulze na povrchu nástroje a zabraňuje rezivění nástroje.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 19mm |
Délka drážky | 3mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140166387 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 0.3mm |
Normy splněny | BS 328 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Dělicí bod |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 118° |