noscriptSherwood SADA 6 HSS EXTRA LENGTHVRTAK 3-10.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

SADA 6 HSS EXTRA LENGTHVRTAK 3-10.00mm

SKU:

SHR0258600K

Kč1373.00

Bez DPH

Kč1661.33

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Sada 6 kusů - Metrické:
    3.0 x 160mm, 4.0 x 160mm, 5.0 x 200mm, 6.0 x 200mm, 8.0 x 250mm, 10.0 x 250mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    160;200;250mm

    Délka drážky

    100;150;200

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140175327

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    K N P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Maximální velikost vrtáku

    10mm

    Minimální velikost vrtáku

    3mm

    Normy splněny

    BS 328

    Počet kusů

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Přírůstek velikosti

    1mm

    Rozsah

    3mm to 10mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ délky vrtáku

    Extra dlouhé

    Typ drážky

    Spirála

    Typ pouzdra

    Plast

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    UNSPSC Code

    23241637

    Včetně velikosti vrtáku

    4.0x160mm 6.0x200mm 80x35

    Vrcholový úhel

    118°