Kč608.00
Bez DPH
Kč735.68
s DPH
67 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Univerzální vrtáky pro ocel, ocelolitinu, šedou litinu, tvárnou litinu, mosaz, slitiny hliníku a grafit. Úhel špičky: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: 10° - 20°, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11.
Vyrobeny podle BS 328 : Part 1 : 1986.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 315mm |
Délka drážky | 250mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140163751 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 9 |
Normy splněny | BS 328 |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Série | E100 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ délky vrtáku | Extra dlouhé |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Standard |
Typ pouzdra | N/A |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Typ stopky | Přímý |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vrcholový úhel | 118° |