noscriptSherwood 6.00mm x 250mm O/A HSS S/S VRTAK | Cromwell Tools

Sherwood

6.00mm x 250mm O/A HSS S/S VRTAK

SKU:

SHR0242124M

Kč277.00

Bez DPH

Kč335.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Univerzální vrtáky pro ocel, ocelolitinu, šedou litinu, tvárnou litinu, mosaz, slitiny hliníku a grafit. Úhel špičky: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: 10° - 20°, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11.
    Vyrobeny podle BS 328 : Part 1 : 1986.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    250mm

    Délka drážky

    200mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140163577

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    6

    Normy splněny

    BS 328

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Série

    E100

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ délky vrtáku

    Extra dlouhé

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Standard

    Typ pouzdra

    N/A

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241637

    Vrcholový úhel

    118°