Kč447.00
Bez DPH
Kč540.87
s DPH
50 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Broušené vrtáky pro vrtání do oceli, legované i nelegované ocelolitiny, šedé litiny, litiny s kuličkovým grafitem, slinutého práškového kovu a grafitu. Úhel špičky: 118°, úhel šroubovice: standardní, tloušťka jádra: standardní, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11. Vyrobeno podle BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494.
Vrtáky s leštěným povrchem jsou dodávány bez jakékoliv další povrchové úpravy po výrobním procesu, většinou jsou používány při práci s neželeznými materiály.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 220mm |
Délka drážky | 144mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140271807 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 15 |
Normy splněny | BS 328 ISO 494 |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Série | L100 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ délky vrtáku | Dlouhá série |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Dělicí bod |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Typ stopky | Přímý |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vrcholový úhel | 118° |