Kč232.00
Bez DPH
Kč280.72
s DPH
99 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Víceúčelové vrtáky z rychlořezné oceli jsou určeny pro vrtání hlubokých otvorů ve většině materiálů. Stopka i pracovní část vrtáků mají stejný průměr.Vyrobeny podle BS 328; Part 1: 1986, DIN 340 RN, ISO 494. Černěný povrch Jedná se o běžnou povrchovou úpravu temperováním ve vodní páře. Vodní pára prochází nad produktem během řízeného temperovacího cyklu a vytváří černou oxidovou vrstvu. Černěné nástroje jsou vhodné pro běžné aplikace na železné kovy, kdy oxidová vrstva zajistí odvod třísek a tepla zadržením chladicí emulze na povrchu nástroje a zabraňuje rezivění nástroje.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 195mm |
Délka drážky | 128mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140172401 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 11.8 |
Normy splněny | BS 328 DIN 340 |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Série | L100 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ délky vrtáku | Dlouhá série |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Dělicí bod |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Typ stopky | Přímý |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vrcholový úhel | 118° |