noscriptSherwood 1" HSS KUZEL.ST. VRTAK | Cromwell Tools

Sherwood

1" HSS KUZEL.ST. VRTAK

SKU:

SHR0252552Q

Kč982.00

Bez DPH

Kč1188.22

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Řada T100 - Palcové rozměry
    K vrtání oceli s pevností v tahu až 1.000 N/mm2, ocelolitiny, šedé litiny, temperované litiny, mosazi a grafitu. Vrcholový úhel: 118°, standardní úhel šroubovice i břitu. Tolerance průměru: h8. Vyrobeno podle: DIN 345.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140173842

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 343RN DIN 345RN

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Průměr vrtáku v palcích

    1

    Série

    T100

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru stopky

    DIN 228

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ délky vrtáku

    Standardní délka

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Výztužně ztenčený

    Úhel šroubovice

    Normální

    UNSPSC Code

    23241639

    Velikost kuželové stopky

    MT3

    Vrcholový úhel

    118°