Kennedy

Sada monolitních karbidových vrtáků pro odvrtávání zalomených šrou

SKU:

KEN1541100K

Kč3835.00

Bez DPH

Kč4640.35

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Určeny k odstraňování zlomených závitníků nebo šroubů bez poškození povrchu součástky. Po odvrtání jádra závitníku je nutné odstranit jeho zbývající části pomocí rýsovací jehly. Vhodné k vrtání do tvrdých materiálů včetně kalené oceli, skla, stelitu apod. Zásadní důležitost má konstantní posuv součástky a stabilita vřetena. Správné rozpětí otáček vrtáku je mezi 1500 a 3500 1/min. Je třeba použít stálý konstantní posuv. Není zapotřebí žádná řezná kapalina.


    Sada monolitních karbidových vrtáků pro odstraňování zalomených šroubů.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140095892

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Set

    Materiál

    Karbid

    Maximální velikost kohoutku

    M12

    Metrický průměr vrtáku

    2 3 4 5 6

    Minimální velikost kohoutku

    M3

    Počet kusů

    5

    Přírůstek velikosti

    1mm

    Rozsah velikostí kohoutku

    M3-M12 alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsanyák

    Typ

    SD2 SD3 SD4 SD5 SD6

    Typ pouzdra

    Plastic Case

    UNSPSC Code

    23241605