noscriptYork Frézy obrysové s diamantovým povlakem - 3 X 15 mm - kónická | Cromwell Tools

York

Frézy obrysové s diamantovým povlakem - 3 X 15 mm - kónická

SKU:

YRK2109800K

Kč65.00

Bez DPH

Kč78.65

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Stopka 3mm. Celková délka 45mm. Diamantové zrno o velikosti 120/140. Doporučené otáčky 15000 ~ 30000 za /1min.
    Pro přesné broušení syntetických karbidových diamantů, keramiky, houževnatých slitin, cermetů, nástrojové oceli apod.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Celková délka

    45mm

    Délka hlavy

    15mm

    EAN

    5036140218116

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál hlavy

    Diamantový povlak

    MFR Číslo dílu

    T10

    Povrchová úprava/povlak

    Diamant

    Průměr hlavy

    3mm

    Průměr stopky

    3mm

    Tvar hlavy

    Kuželové

    Typ střihu

    Jeden řez

    UNSPSC Code

    23251706

    Vrcholový úhel

    10°