York

Frezy obrysove karbidove - 16X14mm - konicke, vrcholovy Uhel 60°

SKU:

YRK2108669K

Kč808.00

Bez DPH

Kč977.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Celková délka

    40mm

    Délka hlavy

    13.5mm

    EAN

    5036140217782

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál hlavy

    Karbid

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr hlavy

    16mm

    Průměr stopky

    6mm

    Tvar hlavy

    Kuželové

    Typ střihu

    Vágás 9 - Forgácseltávolító

    UNSPSC Code

    23251706

    Vrcholový úhel

    60°